Kleště na pojistné kroužky, Typ: A01

Artiklové číslo: 719905 A01
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
1 304 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
jednotlivý díl
Materiál
chromvanadiová ocel
Průměr hrotu
0,9 mm
Celková délka L
135 mm
Norma
DIN 5254
Poloha čelisti/svěrné čelisti
zalomené
Úhel, zalomené
90 stupně
Tvar hrotu
Ostré
Vhodné pro
Vnější pojistné kroužky
Průměr min., Vnější pojistné kroužky
3 mm
Průměr max., Vnější pojistné kroužky
10 mm
Typ kloubu
Protažený kloub
S otevírací pružinou
ano
Tvar
typ B
Barva
červená; Černá
Materiál, rukojeť
plastové opláštění
Druh produktu
Kleště na pojistné kroužky
Povrch
Atramentováno
Výrobní proces
Kované
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719905 A01
EAN / GTIN 4045197493101
Číslo výrobce 719905 A01
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kované z jednoho kusu. Kleště černě atramentované. Rukojeti potažené plastem.
Tvar B – zalomené čelisti o 90°.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A a B − na vnější pojistné kroužky.