Klešče za varnostne obroče A4

Št. art.: 719905 A4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi
  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Zunanji obroč, raven

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Zunanji obroč, raven
celotna dolžina 320 mm
za zunanje varnostne obroče ⌀ 85 mm - 140 mm
⌀ konice 3,2 mm
Standard DIN 5254 A
Oblika A
Oblika čeljusti ravne
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina črno atramentirane
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 719905 A4
EAN/GTIN 4045197493095

Opis

Izvedba:

Kovane iz enega kosa. Klešče črno atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase.
Oblika A − ravne čeljusti.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5254 A in B − za zunanje varnostne obroče.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico