Klešče za varnostne obroče A1

Št. art.: 719905 A1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.764 kosov na zalogi
  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Zunanji obroč, raven

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Zunanji obroč, raven
celotna dolžina 135 mm
za zunanje varnostne obroče ⌀ 10 mm - 25 mm
⌀ konice 1,3 mm
Standard DIN 5254 A
Oblika A
Oblika čeljusti ravne
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina črno atramentirane
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 719905 A1
EAN/GTIN 4045197493064

Opis

Izvedba:

Kovane iz enega kosa. Klešče črno atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase.
Oblika A − ravne čeljusti.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5254 A in B − za zunanje varnostne obroče.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico