Lukkorengaspihdit A01

Tuote nro.: 719905 A01
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
268 kappaletta varastossa
  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Ulkorengas, kulma

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö Lukkorengaspihdit Ulkorengas, kulma
Kokonaispituus 135 mm
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on 3 mm - 10 mm
Kärjen ⌀ 0,9 mm
Standardi DIN 5254 B
Muoto B
Leukamalli 90° taivutettu
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mustatut
Vaihdettava kärki ei
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 719905 A01
EAN / GTIN 4045197493101

Kuvaus

Malli:

Yhdestä kappaleesta taotut. Mustaksi fosfatoidut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat.
Muoto B − taivutetut leuat 90°.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5254 A ja B − ulkopuolisille lukkorenkaille.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin