Tenaille russe à forte démultiplication, noire, brunie à froid 300 mm

Réf.: 706671 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 300 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 3,8 mm
Norme DIN ISO 9242
Type de produit Tenailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706671 300
EAN / GTIN 4003773022398
Réf. fabricant 99 10 300

Description

Exécution:

Avec tête particulièrement étroite et longues branches. Tranchants à haute résistance, rectifiés avec précision.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour l’entrecroisement des fers de béton armé, avec démultiplication importante. Coupent des fils souples jusqu’à ⌀ 4,5 mm. Soulagement des tendons et des muscles grâce à un fort amortissement du choc de sectionnement.

Norme:

DIN ISO 9242

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé par matriçage et trempé.