Vulkanizirana vlaknena plošča 115X22 A16

Št. art.: 34657129
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kosi
  • Koraki naročila: 25 kosi
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
Oznaka proizvajalca Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Pogonski stroj kotni brusilnik
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine H 22 mm
Brusna podlaga Vulkanizirana vlakna
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Fiber-diski
Primerno za material aluminij; les; jeklo
Skupina surovin večmaterialni
Standard EN 13743

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34657129
EAN/GTIN 9003173154274
Številka proizvajalca 34657129
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Vlakneni diski BASIC se uporabljajo za različne vrste površin, odvisno od velikosti zrnavosti - od brušenja do finega brušenja.
  • Če iščete zanesljivo orodje za univerzalno uporabo na jeklu, aluminiju in lesu, so odlična izbira za vse obrtnike.

Prednosti:

  • Aluminijev oksid za dolgo življenjsko dobo in visoko agresivnost na jeklu, barvnih kovinah in lesu

Uporaba:

  • zrnatost 16/24/36/40/60 za največje odstranjevanje materiala
  • zrnavost 80/100/120 za fino dodelavo

Material:

  • Jeklo, les, neželezne kovine

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Opomba:

  • Primeren za univerzalno uporabo na jeklu, barvnih kovinah in lesu