TYROLIT Krpa za ročno brušenje 50x50M A-B01 C JX A240 univerzalna uporaba

Št. art.: 705895
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija BASIC
Oznaka proizvajalca A-B01 C JX A240; Handschleifgewebe 50x50M A-B01 C JX A240
Vsebina 1 kos
Širina brusnega sredstva 50 mm
Dolžina brusnega sredstva 50.000 mm
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni papir
Velikost zrnja (mrežica) 240 struktura
Postopek brušenja plosko brušenje
Specifikacija A-B01 C JX A240
Primerno za material les; umetne mase
Skupina surovin večmaterialni
Primerno za brušenje površine
Standard ISO 6344

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 705895
EAN/GTIN 9009017058951
Številka proizvajalca 705895
L-število L50140 2209
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

S temi vsestranskimi valji iz tkanine Basic lahko preprosto izravnate, zgladite in celo izvajate postopke za lažje posnemanje robov. Zahvaljujoč odprti porazdelitvi zrnja so idealni za suho mletje in vsakič zagotavljajo odlične rezultate. Ne glede na to, ali ste začetnik ali strokovnjak, z valji na tkanini ste dobro opremljeni.

Lastnosti:

  • Oblika: Zvitek tkiva
  • Ustreznost materiala: Les, plastika / PVC, barva / lak
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija: A-B01 C JX A240
  • dimenzija (D x v): 50 x 50 mm
  • Debelina: 50 mm
  • Izvrtina: 50 mm
  • Velikost zrnja: 240
  • Orodje za: Ročna naprava brušenje

Prednosti:

  • Optimalna rešitev za suho brušenje zahvaljujoč odprti porazdelitvi zrnja na polfleksibilni bombažni podlagi
  • Univerzalna uporaba

Uporaba:

  • Za pripravo površine ročno ali v povezavi z nihajni brusilnik
  • Za poravnavo, glajenje, lažje razrezovanje, za fino obdelavo premazov in za splošno pripravo površin

Iz iste serije "BASIC" Poglej vse