Tyrolit Rollo tela 50x50 A240 JX BASIC plásticos/madera/pintura

Número de artículo: 705895
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante A-B01 C JX A240; Handschleifgewebe 50x50M A-B01 C JX A240
Contenido 1 ud.
Anchura del abrasivo 50 mm
Longitud del abrasivo 50.000 mm
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Papel abrasivo
Tamaño de grano (malla) 240 malla
Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Para material madera; Plásticos
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Norma ISO 6344

Identificación y clasificación

Número de artículo 705895
EAN / GTIN 9009017058951
Número del fabricante 705895
Número L L50140 2209
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Con estos versátiles rodillos de tela Basic, puede nivelar fácilmente, suavizar e incluso realizar operaciones de desbarbado ligero. Gracias a la distribución de grano abierto, son perfectos para la molienda en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Si usted es un principiante o un experto, con los rodillos en una base de tela que está bien equipado.

Característica:

  • Forma: Tissue rodillo
  • Idoneidad material: Madera, plástico/PVC, pintura/laca
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A-B01 C JX A240
  • Dimensión (D x H): 50 x 50 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 50 mm
  • Tamaño del grano: 240
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Solución óptima para el lijado en seco gracias a la distribución de grano abierto sobre una base de algodón semiflexible
  • Aplicación universal

Aplicación:

  • Para la preparación de la superficie a mano o en conjunto con un lijadora vibratoria
  • Para la alineación, el alisado, el desbarbado ligero, para el mecanizado fino de recubrimientos y para la preparación general de superficies