Tyrolit lærreds rulle 50x50 A240 JX BASIC plastik/træ/maling

Art.-nr.: 705895
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse A-B01 C JX A240; Handschleifgewebe 50x50M A-B01 C JX A240
Indhold 1 stk.
Slibemiddel, bredde 50 mm
Slibemiddel, længde 50.000 mm
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibepapir
Kornstørrelse (mesh) 240 mesh
Slibemetoder fladslibning
Egnet til materiale træ; kunststof
Materialegruppe multimateriale
Egnet til planslibning
Standard ISO 6344

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 705895
EAN/GTIN 9009017058951
Producentnummer 705895
L-nummer L50140 2209
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med disse alsidige Basic stofruller kan du nemt nivellere, glatte og endda udføre lette afgratningsoperationer. Takket være den åbne kornfordeling er de perfekte til tørslibning og leverer fremragende resultater hver gang. Uanset om du er nybegynder eller ekspert, med rullerne på en stofbund er du godt udstyret.

Egenskab:

  • Form: Vævsrulle
  • Materialets egnethed: Træ, plast / PVC, maling / lak
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A-B01 C JX A240
  • Mål (D x H): 50 x 50 mm
  • Tykkelse: 50 mm
  • Hul: 50 mm
  • Kornstørrelse: 240
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Optimal løsning til tør slibning takket være åben kornfordeling på en halvfleksibel bomuldsbase
  • Kan anvendes universelt

Anvendelse:

  • Til klargøring af overflader i hånden eller i forbindelse med en orbitalsliber
  • Til justering, udjævning, let afgratning, finbearbejdning af belægninger og generel overfladeforberedelse