Kasete za orodje iz jeklene pločevine, Tip: 3/430

Št. art.: 693460 3/430
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
851 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 430 mm
Zunanja širina 200 mm
Zunanja višina 150 mm
Izvedba 3-delna
Masa 3,3 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693460 3/430
Kopiraj
EAN/GTIN 2050001021731
Kopiraj
Številka proizvajalca 103N
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Nederland, www.wesma.nl

Opis

Izvedba:

Zaklepanje z obešanko (od art. 085830 naprej). Pokrov je pritrjen po celotni dolžini.
Iz 0,6 mm debele jeklene pločevine.

Lakiranje:

Kaseta je s vseh strani lakirana z modro prašnato barvo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico