Stalen gereedschapskist, Type: 3/430

Artikelnummer: 693460 3/430
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 430 mm
Buitenmaat breedte 200 mm
Buitenmaat hoogte 150 mm
Uitvoering 3-delig
Gewicht 3,3 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 693460 3/430
EAN/GTIN 2050001021731
Nummer fabrikant 103N
Fabrikant/verantwoordelijke persoon WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Nederland, www.wesma.nl

Omschrijving

Uitvoering:

Afsluitbaar met een hangslot (nr. 085830 e.v.). Deksel bevestigd met doorlopende scharnierband.
0,6 mm dik plaatstaal.

Kleur:

Kist aan alle zijden voorzien van blauwe poedercoating.