Kovček za orodje „BIG Twin Move“, Tip: 1

Št. art.: 692615 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: ABS
  • Način shranjevanja orodja: Žepi
  • Obremenljivost kovčka: 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca BIG Twin Move
Material ABS
Način shranjevanja orodja Žepi
Obremenljivost kovčka 30 kg
Notranja dolžina 490 mm
Notranja širina 370 mm
Notranja višina 210 mm
Masa 8,6 kg
na kolesih Da
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692615 1
EAN/GTIN 4003773071549
Številka proizvajalca 00 21 41 LE
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Trpežna izvedba iz materiala ABS v črni barvi z aluminijastim okvirjem po obodu in kovinskimi tečaji. Kovček je opremljen s čvrstim in ergonomičnim nosilnim ročajem. Za individualno označevanje sta priloženi 2 nalepki s poljem za napis. Table za orodje so sestavljene iz PP-plošč z votlimi prekati, ki odbijajo umazanijo.
S teleskopskim ročajem, vgrajenim v dno, ter dvema zunaj ležečima lahko pomičnima kolesoma za udoben transport.
Prosto stoječ v vseh položajih odpiranja zaradi zaskočnih držal pokrova z mehaniko tečajev, nameščenih na obeh straneh, možnost poljubne nastavitve kota. Možnost enostranskega in obojestranskega odpiranja. Dno in pokrov se odpirata med seboj neodvisno in imata po 2 kovinski ključavnici na ključ za fiksiranje. Dno se lahko dodatno zavaruje z 1 trimestno številčno ključavnico.
Notranja oprema:
Skupno 95 možnosti shranjevanja:
Pokrov:
1 tabla za orodje z 12 vtičnimi predelki in 1 ploščatim predelkom na sprednji strani ter 10 elastičnimi zankami na zadnji strani.
1 tabla za orodje s 7 elastičnimi zankami in 1 žepom v pokrovu.
Srednji del s 37 elastičnimi zankami.
Dno:
1 vložek za dno (možnost fiksiranja s pritisnim gumbom) s 3 vzdolžnimi pregradami (3 dolge).
1 tabla za orodje z 12 vtičnimi predelki in 1 ploščatim predelkom kot pokrov vložka za dno.
Srednji del s 15 elastičnimi zankami in 13 vtičnimi predelki.