Šilo z ročajem iz umetne mase, Dolžina rezila: 80mm

Št. art.: 831600 80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.202 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 80 mm
⌀ rezila 5 mm
celotna dolžina 155 mm
Vrsta izdelka Šila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 831600 80
EAN/GTIN 7610733087136
Številka proizvajalca 635.80

Opis

Izvedba:

Z ročajem iz umetne mase odpornim na udarce in okroglim, kromiranim rezilom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo.