Polokrogla pila, nasek 2 (polfini), Dolžina brez nasadila: 100mm

Št. art.: 513200 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis oblike polokrogla; poltopo iztekajoče
Vrsta naseka dvojni rez
Nemški nasek 2
Stopnja preciznosti srednje
Opremljenost dvostranska
Vrsta izdelka delavniške pile
Širina 11 mm
Višina 4 mm
Dolžina brez nasadila 100 mm
Standard DIN 7261
Držalo/ročaj ročaj ni na voljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 513200 100
EAN/GTIN 4009215017533
Številka proizvajalca 31521020
Proizvajalec/odgovorna oseba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbočene pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.
S spiralnim nasekom; z delno topim koncem.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Standard:

DIN 7261 oblika E

Opomba:

Izvedba pile z ročajem, na voljo pod art. 513201.