{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | MULTIPOWER MP300 | |
| Embalaža | Kovčki | |
| Širina odgonskega dela | 95 mm | |
| Višina odgonskega dela | 161 mm | |
| Zaščita pred preobremenitvijo | Da | |
| Zapora povratnega teka | Da | |
| Število opornih priprav (reakcijske plošče) | 1 | |
| Razmerje navora | 1:12,5 | |
| Prestava gonila | 16:1 | |
| Vhodna kapaciteta maks. | 160 Nm | |
| Izhodna kapacitivnost maks. | 2.000 Nm | |
| Velikost, zunanji 4-kotnik | 1 col | |
| Velikost, pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
| Premer | 95 mm | |
| Priporočen momentni ključ/območje zatezanja | 200 | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | množilniki vrtilnega momenta | |
| Oblika priključka | zunanji 4-kotnik; pogonski 4-kotnik | |
| Merilno orodje | mehansko | |
| Merilne funkcije | vrtilni moment | |
| Prikaz | brez prikaza | |
| Območje navora, maks. | 2.000 Nm | |
| Natančnost navora v smeri urinega kazalca | 5 % | |
| Celotna dolžina L | 330 mm | |
| Skupna masa | 7.000 g |
| Številka izdelka | 659975 2000 | |
| EAN/GTIN | 4018754186808 | |
| Številka proizvajalca | 53032000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |