{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Lăţime b | 82 mm | |
Înălţime h | 15 mm | |
Deschiderea cheii | 41 mm | |
Distanţa între axe S | 36,5 mm | |
Pătrat pentru cuplare | 14×18 mm | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | |
Tip produs | Cap de cheie fixă ataşabil |
Cod articol | 657800 2-41 | |
EAN / GTIN | 4018754158294 | |
Număr producător | 58214041 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cap de cheie fixă ataşabil 2-41 mm
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
62,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
46,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime b | 82 | 82,5 |
Pătrat pentru cuplare | 14×18 | 14×18 |
Înălţime h | 15 | 14 |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | cromat (rezistent la rupere) |
Deschiderea cheii | 41 | 41 |
Distanţa între axe S | 36,5 | 40 |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | Capete ataşabile |