{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 30 mm | |
Zev ključa 2 | 34 mm | |
Dolžina ključa L | 375 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 44 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 50 mm | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615950 30X34 | |
EAN/GTIN | 4045197331366 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 30X34 mm
po ponudbi
Na zalogi
423 kosov na zalogi
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
18,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 375 | 375 |
Zev ključa 1 | 30 | 30 |
Zev ključa 2 | 34 | 34 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 44 | 44 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 50 | 50 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |