Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 41X46 mm

Št. art.: 615950 41X46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 41 mm
Zev ključa 2 46 mm
Dolžina ključa L 475 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 60 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 67 mm
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615950 41X46
EAN/GTIN 4045197441812

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico