{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 22 mm | |
Zev ključa 2 | 24 mm | |
Dolžina ključa L | 325 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 34 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 37 mm | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615950 22X24 | |
EAN/GTIN | 4045197161024 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 22X24 mm
po ponudbi
Na zalogi
849 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
507 kosov na zalogi
10,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 325 | 325 |
Zev ključa 1 | 22 | 22 |
Zev ključa 2 | 24 | 24 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 34 | 34 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 37 | 37 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |