{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 30 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 34 mm | |
Dĺžka kľúča L | 375 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 44 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 50 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 30X34 | |
EAN/GTIN | 4045197331366 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 30X34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
423 kus/y s okamžitým dodaním
21,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
19,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 375 | 375 |
Rozmer cez steny 1 | 30 | 30 |
Rozmer cez steny 2 | 34 | 34 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 44 | 44 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 50 | 50 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |