Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti 13

Št. art.: 615960 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ključev 13
Položaj obroča 75 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615960 13
EAN/GTIN 4045197463838

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
HOLEX − z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

HOLEX − kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 dvostranski obročni ključ art. 615600/615000/615900/615950: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 23; 24 × 26; 27 × 32; 30 × 34; 36 × 41

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli