Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 24X30 mm

Št. art.: 615950 24X30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.003 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 24 mm
Zev ključa 2 30 mm
Dolžina ključa L 346 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 36 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 44 mm
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615950 24X30
EAN/GTIN 4045197441775

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico