{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 13 mm | |
Zev ključa 2 | 17 mm | |
Dolžina ključa L | 263 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 mm | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615950 13X17 | |
EAN/GTIN | 4045197160966 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 13X17 mm
po ponudbi
Na zalogi
653 kosov na zalogi
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
959 kosov na zalogi
7,35 €
4,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 263 | 263 |
Zev ključa 1 | 13 | 13 |
Zev ključa 2 | 17 | 17 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22 | 22 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 | 27 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |