Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 27X30 mm

Št. art.: 615950 27X30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 27 mm
Zev ključa 2 30 mm
Dolžina ključa L 346 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 40 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 44 mm
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615950 27X30
EAN/GTIN 4045197331342

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti  27X30 mm

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 27X30 mm

po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi
16,10 €
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Dolžina ključa L 346 346
Zev ključa 1 27 27
Zev ključa 2 30 30
Mere zeva ključa metrični metrični
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 40 40
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 44 44
Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico