{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 19 mm | |
Dolžina ključa L | 310 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 9,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14,2 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614750 19 | |
EAN/GTIN | 4010886610107 | |
Številka proizvajalca | 6101000 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 19 mm
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
22,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.802 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
864 kosov na zalogi
7,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 9,5 | 9 | 8,5 |
Površina | kromiran | kromiran | kromirani |
Zev ključa | 19 | 19 | 19 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |