Clé mixte, exécution extra longue 19 mm

Réf.: 614750 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
278 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 19 mm
Longueur de clé L 310 mm
Hauteur mâchoires max. h1 9,5 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 14,2 mm
Position de l'œil 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614750 19
EAN / GTIN 4010886610107
Réf. fabricant 6101000

Description

Exécution:

Côté œil courbé à 15°. Poignée à tige creuse ergonomique et maniable. Forme extra longue pour utilisations en profondeur. Convient particulièrement pour les vissages très résistants avec un couple élevé.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier