{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 17 mm | |
Dolžina ključa L | 280 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 8,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12,2 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614750 17 | |
EAN/GTIN | 4010886610091 | |
Številka proizvajalca | 6100970 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 17 mm
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
18,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.015 kosov na zalogi
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
953 kosov na zalogi
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 8,5 | 8 | 8 |
Položaj obroča | 15 | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 280 | 210 | 254 |
Zev ključa | 17 | 17 | 17 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |