{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 10 mm | |
Dolžina ključa L | 190 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 8,5 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614750 10 | |
EAN/GTIN | 4010886609736 | |
Številka proizvajalca | 6097300 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
13,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11.004 kosov na zalogi
3,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.271 kosov na zalogi
3,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 5 | 5 | 5,5 |
Površina | kromiran | kromiran | kromirani |
Položaj obroča | 15 | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 190 | 140 | 170 |
Zev ključa | 10 | 10 | 10 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalna višina obroča h2 maks | 8,5 | 9 | 8 |