{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 14 mm | |
Dolžina ključa L | 235 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 6,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 10,8 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614750 14 | |
EAN/GTIN | 4010886610077 | |
Številka proizvajalca | 6100700 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.740 kosov na zalogi
4,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
379 kosov na zalogi
4,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Položaj obroča | 15 | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 235 | 180 | 218 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalna višina obroča h2 maks | 10,8 | 12 | 10 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |