Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel 19 mm

Cikkszám: 614750 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
278 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 19 mm
Kulcs hossza L 310 mm
Maximális pofamagasság h1 9,5 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 14,2 mm
Csillag helyzete 15 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614750 19
EAN / GTIN 4010886610107
Gyártó száma 6101000

Leírás

Kivitel:

Csillag oldal 15°-ban hajlított. Ergonomikus, kézre álló homorú szár. Extra hosszú szár mély területekre. Elsősorban nagy szilárdságú csavarkötésekhez alkalmas nagy nyomatékkal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz