{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 24 mm | |
Dolžina ključa L | 400 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 12 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 18,2 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614750 24 | |
EAN/GTIN | 4010886610121 | |
Številka proizvajalca | 6101270 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 24 mm
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi
29,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.802 kosov na zalogi
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
643 kosov na zalogi
12,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | kromiran | kromiran | kromirani |
Položaj obroča | 15 | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 400 | 280 | 338 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 18,2 | 16 | 15,7 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |