{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | acodadas | |
| Longitud total L | 310 mm | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Ángulo | 15 | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Características del mango | Forma ergonómica | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 19 mm | |
| Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados | 19 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 614750 19 | |
| EAN / GTIN | 4010886610107 | |
| Número del fabricante | 6101000 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |