STEB 65 Quick vbodna žaga

Št. art.: 601030000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Píla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601030000
EAN/GTIN 4007430289049
Številka proizvajalca 601030000
L-število L01750 53

Opis

Opis:

  • Metabo Quick za menjavo žaginega lista brez uporabe orodja
  • Ropiralo z nedrsečo površino Softgrip
  • Vario (V) elektronika za delo s potezami, ki so specifične za material
  • Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika
  • Funkcija pihanja rojev za jasen pogled na vmesnik

    Oskrbni paket
  • Odbojno steklo, šesterokotni ključ.

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 230 W
  • Teža brez omrežnega kabla: 1.9 kg
  • Hitrost hoda v prostem teku: 600 - 3000 /min
  • Dolžina kabla: 2.5 m
  • Negotovost K: 3 m/s²
  • Nazivna vhodna moč: 450 W
  • Udarci nihala: 4
  • Hod žaginega lista: 18 mm
  • Žaganje lesa: 11 m/s²
  • Žaganje kovin: 8 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 85 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 98 dB(A)
  • Globina rezanja lesa: 65 mm
  • Globina rezanja neželeznih kovin: 18 mm
  • Globina rezanja jeklene pločevine: 6 mm
  • Razpon vrtenja od/do: - 45 / + 45 °

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor