5 listov za vbodno žago ″expert plastika″ 74/2,0 mm

Št. art.: 623640000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623640000
EAN/GTIN 4007430407450
Številka proizvajalca 623640000
L-število L01750 904

Opis

Opis:

  • za posebne namene: Čisti in ravni rezi: za rezanje plastike
  • Čisti in ravni rezi.

Lastnosti:

  • Različica: Prosto-kotna ozemljitev / zobna tla
  • Debelina: 1,25 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 101 A.
  • Material: HSS
  • Ustreznost materiala: Pleksi steklo / polikarbonat 2-20 mm / neželezne kovine 2-10 mm
  • Uporabna dolžina: 74 mm
  • Prodajna enota: 5
  • Nagib zoba: 2,0 mm