STEB 65 Quick *dekopírűrész

Cikkszám: 601030000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601030000
EAN / GTIN 4007430289049
Gyártó száma 601030000
L-szám L01750 53

Leírás

Leírás:

  • Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez
  • Kézfogantyú csúszásmentes softgrip felülettel
  • Vario (V) elektronika az anyagspecifikus ütésekkel való munkavégzéshez
  • Szívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
  • Törpefúvó funkció a felület szabad áttekintéséhez

    Szállítási terjedelem
  • Védőüveg, hatlapos kulcs.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 230 W
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 1.9 kg
  • Löketszám üresjáratban: 600 - 3000 /min
  • Kábelhossz: 2.5 m
  • Bizonytalanság K: 3 m/s²
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 450 W
  • Ingaütések: 4
  • Fűrészlap löket: 18 mm
  • Fűrészelt fa: 11 m/s²
  • Fém fűrészelése: 8 m/s²
  • Hangnyomásszint: 85 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 98 dB(A)
  • Vágási mélység fa: 65 mm
  • Vágási mélység színesfém: 18 mm
  • Vágási mélység acéllemez: 6 mm
  • Forgótartomány a/az: - 45 / + 45 °

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok