STEB 65 Quick Seghetto alternativo

Codice art.: 601030000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601030000
EAN / GTIN 4007430289049
Codice del produttore 601030000
Numero-L L01750 53

Descrizione

Descrizione:

  • Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi
  • Impugnatura ad arco con superficie Softgrip antiscivolo
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con numero di corse adeguate ai materiali
  • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
  • Dispositivo di soffiaggio per garantire una visuale libera sulla linea di taglio

    Dotazione
  • Vetro di protezione, Chiave esagonale

Proprietà:

  • Potenza resa: 230 W
  • Peso senza cavo di alimentazione: 1.9 kg
  • Numero di corse a vuoto: 600 - 3000 /min
  • Lunghezza cavo: 2.5 m
  • Insicurezza di misurazione K: 3 m/s²
  • Potenza nominale assorbita: 450 W
  • Livelli di movimento pendolare: 4
  • Corsa lama: 18 mm
  • Segatura legno: 11 m/s²
  • Segatura metallo: 8 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 85 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)
  • Profondità di taglio legno: 65 mm
  • Profondità di taglio metalli non ferrosi: 18 mm
  • Profondità di taglio lamiera d'acciaio: 6 mm
  • Ambito d'inclinazione da/a: - 45 / + 45 °

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori