5 listov za vbodno žago ″osnovne kovine″ 51/ 1,2 mm

Št. art.: 623647000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623647000
EAN/GTIN 4007430407528
Številka proizvajalca 623647000

Opis

Opis:

  • Dobri rezultati rezanja z dobro življenjsko dobo orodja

Lastnosti:

  • Različica: Brušena / valovita
  • Debelina: 1 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 218 A.
  • Material: HSS
  • Ustreznost materiala: Jeklene pločevine 1-3 mm / neželezne kovine / posebej za rezanje krivulj
  • Uporabna dolžina: 51 mm
  • Opis izdelka: Dobri rezultati rezanja z dobrim življenjska doba
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 1,2 mm