5 listov za vbodno žago ″fast wood premium″ 126/ 4,0 mm

Št. art.: 623980000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623980000
EAN/GTIN 4007430439963
Številka proizvajalca 623980000
L-število L01750 1635

Opis

Opis:

  • Hitri in ravni rezi z zelo dolgo življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Različica: Ozemljitev / zožena
  • Debelina: 1,25 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 344 DF
  • Material: BIM
  • Ustreznost materiala: Trd les / mehki les / prevlečene plošče 5-100 mm / za hitre reze
  • Uporabna dolžina: 126 mm
  • Prodajna enota: 5
  • Nagib zoba: 4,0 mm