STEB 65 Quick Scie sauteuse

Réf.: 601030000
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
Référence article 601030000
EAN / GTIN 4007430289049
Réf. fabricant 601030000
Article hors catalogue L01750 53
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
  • Poignée arceau avec surface Softgrip antidérapante
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
  • La fonction d'aspiration des sciures permet de dégager la vue sur la zone à découper

    Équipement standard
  • Capot transparent, Clé mâle à six pans

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 230 W
  • Poids sans câble: 1.9 kg
  • Vitesse en marche à vide: 600 - 3000 /min
  • Longueur de câble: 2.5 m
  • Incertitude de mesure K: 3 m/s²
  • Puissance absorbée nominale: 450 W
  • Niveaux de la fonction pendulaire: 4
  • Course de la lame de scie: 18 mm
  • Sciage du bois: 11 m/s²
  • Sciage du métal: 8 m/s²
  • niveau sonore: 85 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 98 dB(A)
  • Profondeur de coupe dans le bois: 65 mm
  • Profondeur de coupe dans les métaux non ferreux: 18 mm
  • Profondeur de coupe dans la tôle d'acier: 6 mm
  • Plage d'inclinaison de/à: - 45 / + 45 °