MT LNHU 1403 I1.50ISO IC908 Pastilhas de corte reversíveis para fresagem de roscas para a produção de roscas internas métricas ISO

N.º do artigo: 5669321
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 5669321
EAN/GTIN 7291075375992
Número do fabricante 5669321
Número L L24290 21

Descrição

Descrição:

Fresagem de roscas WSP, comprimento da pastilha de corte (INSL) 14 mm, espessura da pastilha de corte (S1) 3,2 mm, largura da pastilha de corte (W1) 7,9 mm, inclinação da rosca (TP) 1,5 mm

Característica:

Comprimento da lâmina (INSL) 14 mm Espessura da lâmina (S1) 3,2 mm Largura da lâmina (W1) 7,9 mm Tipo de rosca (THFT) M60 Passo do fio (TP) 1,5 mm Tipo de rosca (TTP_DF2) INT

Produtos adequados