SLANR 3232P-15 TANG Vpenjalno držalo za tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice LNMX

Št. art.: 3602115
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3602115
EAN/GTIN 7291075174212
Številka proizvajalca 3602115
L-število L23990 1711

Opis

Opis:

stružnice s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (LH) 35 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
  • Širina funkcije (WF) 37 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) LNMX 1506.
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm