TPGH 110204-L IC70 Trikotna, pozitivna obračalna rezilna ploščica z 11-stopinjskim prostim kotom in brušeno šablono za odrezke za končno obdelavo

Št. art.: 5502144
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5502144
EAN/GTIN 7291075077766
Številka proizvajalca 5502144
L-število L23950 1924

Opis

Opis:

WSP - struženje/prebijanje, oblikovalec trsk H, polmer vogala (RE) 0,4 mm, smer (HAND) leva, dolžina rezalnega roba (L) 11 mm, premer vpisanega kroga (IC) 6,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,38 mm

Lastnosti:

  • Spanformer H
  • Glavni kot odmika (AN) 11 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 11 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 3 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,38 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja