BBN 8-2 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za trikotne obračalne rezalne ploščice z 11°-prostim kotom.

Št. art.: 3600010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600010
EAN/GTIN 7291075096385
Številka proizvajalca 3600010
L-število L23990 932

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 0,551″, skupna dolžina (OAL) 6 ″, višina vpenjala (H) 0,46″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,29″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): TPMT 2-1-PF
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,551″
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 4 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 0,46″

Ustreznih izdelkov

Vstavki