Mali roto rezkar Z9 − zelo grobi (nž / Al), HM, Tip: A0313

Št. art.: 546908 A0313
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
265 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • ⌀ držala: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z9
Kratica ozobja Z9
Stopnja preciznosti ozobljenja zelo grobo (nž/Al)
Rezalni material HM
Oblika A0313
Opis oblike Valj
⌀ glave 3 mm
Dolžina glave 13 mm
Celotna dolžina 40 mm
⌀ držala 3 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 546908 A0313
EAN/GTIN 4045197804969
Številka proizvajalca 546908 A0313
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 

Opis

Izvedba:

Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine, z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov, izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Mali roto rezkar iz karbidne trdine, z držalom ⌀ 3 mm.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.