{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 650 Nm | |
| Serija | MANOSKOP® | |
| Celotna dolžina L | 890 mm | |
| Vpenjalo za natična orodja | 14×18 mm | |
| Vrsta izdelka | Momentni ključ |
| Številka izdelka | 96503065 | |
| EAN/GTIN | 4018754269655 | |
| Številka proizvajalca | 96503065 | |
| L-število | L60010 5931 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |