Momentni ključ MANOSKOP št. 730 Hitro merilno območje 17,5-87,5in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm D. 179 mm

Št. art.: 50584001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija MANOSKOP®
Celotna dolžina L 179 mm
Vpenjalo za natična orodja 9×12 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50584001
EAN/GTIN 4018754292677
Številka proizvajalca 50584001
L-število L60010 6525
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Sprožitev z dvojnim signalom za zaustavitev
  • Ponastavitev na ″0″ ni potrebna
  • merilni element je obremenjen le med postopkom zategovanja.
  • Z držalom za zamenljiva orodja za vstavljanje
  • Nedrseči nastavitveni element z vdolbino za palec za hitro nastavitev navora
  • Levo zategovanje z obrnjenim orodjem za vstavljanje
  • Sprožilni mehanizem, ki ni občutljiv na dodatne in nasprotne obremenitve (največ do meje merilnega območja momentnega ključa)
  • Kalibracija z napravo za kalibracijo perfectControl® št. 7791, št. 7794 ali kalibracijskim sistemom št. 7706
  • Enostavna nastavitev od zunaj z 2 nastavitvenima vijakoma brez demontaže
  • S 2-komponentnim ročajem
  • Certifikat o kalibraciji po DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odstopanje prikaza ± 4 %

Lastnosti:

  • Vel.: a/2-1
  • Višina mm (h): 23,6 mm
  • Dolžina mm (L): 179 mm
  • LF: 157,2 mm
  • Merilno območje in-lb: 17,5-87,5 in-lb
  • Delitev lestvice [E1]: 2,5 in-lb
  • SF: 17,5 mm
  • Velikost držala za orodje [znotraj4kt]: 9 x 12 mm
  • Masa: 315 g
  • Širina mm (b): 27,5 mm

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "MANOSKOP®" Poglej vse