Komplet momentnih ključev Servis MANOSKOP® št. 730QUICK/735/4 4 kosi.

Št. art.: 91388078
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 91388078
EAN/GTIN 4018754323296
Številka proizvajalca 91388078
L-število L60010 7540

Opis

Opis:

Vsebina 4 del:
  • 2 730 momentni ključi HITRE serije,8-40 N·m, 40–200 N·m..
  • 2 zobna račka,3/8″ + 1/2″, 60 zob, delovni kot 6°
Glavna značilnost momentnih ključev:
  • izklopilno
  • Ponastavitev na „0″ ni potrebna, saj je merilni element obremenjen samo med zategovanjem
  • Vtičnica za zamenljiva plug-in orodja
  • Varnostna blokada Quickrelease
  • Nastavitev strele z enostavno uporabo vpenjalne ročice v ročaju
  • Ergonomsko oblikovan, nedrseči element za nastavitev z vdolbino za palec
  • Optimiziran oprijem bale za delo brez utrujenosti
  • Dvojni signal za zaustavitev
  • Privijte v levo tako, da obrnete priključna orodja
  • Neprekinjena obremenitev po sproženju ali obremenitve v smeri delovanja, npr. Ko so vijaki prilepljeni, ne vplivajo na sprožilni mehanizem, ki je tako zaščiten pred poškodbami
  • Umerjanje z napravo za umerjanje perfektControl št. 7794 ali napravo za umerjanje št. 7706. Če je potrebno Ponovno kalibriranje brez razstavljanja
  • S certifikatom
Odstopanje prikaza ± 4 %

Lastnosti:

  • Število orodij: 4
  • Višina mm (h): 85 mm
  • Dolžina [mm): 480 mm
  • Teža: 3588 g
  • Širina mm (b): 285 mm