Podaljšek za tipalni nastavek 20 mm

Št. art.: 494214 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji navoj M2
Material Nerjavno jeklo
Dolžina 20 mm
Masa 0,9 g
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 494214 20
EAN/GTIN 2050000973581

Opis

Izvedba:

Navoj M2, držalo ⌀ 3,0 mm.

Opomba:

Podaljški tipalnih nastavkov in adapterji drugih mer po ponudbi.