Klimatski merilnik, Tip: 440

Št. art.: 474141 440
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth®; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vmesnik Vmesnik Bluetooth®; USB-vmesnik
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR6
Pomnilnik naprav 7500 merilnih poročil
Masa 250 g
Dolžina 154 mm
Širina 65 mm
Višina 32 mm
Vrsta IP-zaščite IP 54
Vrsta izdelka Klimatski merilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 474141 440
EAN/GTIN 4029547019289
Številka proizvajalca 0560 4401
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Izvedba:

Večfunkcijska naprava testo 440 za merjenje temperature, vlage, tlaka, zračnega toka, jakosti osvetlitve, CO in CO2.
  • Intuitivni in jasno strukturirani merilni meniji z najudobnejšim upravljanjem.
  • Obsežen nabor sond za številne vrste uporabe.
  • Posebni ročaji s kabelsko ali Bluetooth povezavo. Univerzalno uporabni za vse sonde.
  • Pregleden vzporeden prikaz 3 vrednosti.
  • Interni pomnilnik za do 7500 merilnih poročil.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s 3 baterijami art. 081561 vel. LR6, USB-kablom in poročilom o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Merilne sonde art. 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 in kovček art. 474161.

Opomba:

Testo 440 dp s senzorjem za diferenčni tlak za merjenje pretoka zraka z delci (merjenje v Pitotovi cevi), druge sonde (s kabelsko ali Bluetooth povezavo) in garniture za vse vrste uporabe so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov