Senzor za CO2, Tip: CO2

Št. art.: 474157 CO2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth®

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 0 ppm - 10.000 ppm
Točnost ±(50 ppm + 3 % izmerjene vrednosti) (od 0 do 5000 ppm); ±(100 ppm + 5 % izmerjene vrednosti) (od 5001 do 10.000 ppm)
Ločljivost 1 ppm
Vrsta IP-zaščite IP 54
Merilno območje temperature 0 °C - 50 °C
Točnost merjenja temperature ±0,5 °C
Ločljivost merjenja temperature (0−50 °C) 0,1 °C
Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti 5 % - 95 %
Točnost merjenja relativne vlažnosti ±3 % rF (od 10 do 35 % rF); ±2 % rF (od 35 do 65 % rF); ±3 % rF (od 65 do 90 % rF); ±3 % rF (preostalo merilno območje); ±0,06 % rF/K (od 0 do + 50 °C)
Ločljivost za vlažnost 0,1 %
Merilno območje za tlak 700 hPa - 1.100 hPa
Točnost, absolutni tlak ±3 hPa
Ločljivost, absolutni tlak 0,1 hPa
Dolžina 295 mm
Širina 50 mm
Višina 40 mm
Delovna temperatura −5 °C - 50 °C
Dolžina sonde 130 mm
⌀ sonde 30 mm
Temperatura skladiščenja Od –20 do +60 °C °C
Masa 195 g
Radijski doseg 20 m
Življenjska doba baterije 21,5 h
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth®
Vrsta izdelka CO2-sonda

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 474157 CO2
EAN/GTIN 4029547019074
Številka proizvajalca 0632 1551
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Izvedba:

Sonda za večfunkcijski merilnik testo (naročite posebej) za oceno koncentracije CO2, vlažnosti in temperature zraka. Hkrati se izračunajo mejna temperatura hlajenja, rosišče in absolutna vlažnost.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Primerno za:

Art. 474141 vel. 440.

Obseg dobave:

CO2-sonda s funkcijo Bluetooth® vklj. s senzorjem za temperaturo, vlažnost in absolutni tlak (vsebuje glavo CO2-sonde in ročaj Bluetooth); 4× baterije Mignon tip AA, namizno stojalo in poročilo o kalibriranju.

Opomba:

Sonde ne uporabljajte v rosnem okolju.